ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形

ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形 - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形 - NTN(エヌティーエヌ)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法N(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79829157F-FSM-UCTM201/LP03121992876032
30,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829166F-FSM-UCTM201/LP09121992876032
30,740
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829175F-FSM-UCTM201D1/L791121992876032
29,820
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829184F-FSM-UCTM202/LP03151992876032
30,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829200F-FSM-UCTM202/LP09151992876032
30,740
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829209F-FSM-UCTM202D1/L791151992876032
29,820
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829218F-FSM-UCTM203/LP03171992876032
30,490
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829227F-FSM-UCTM203/LP09171992876032
30,760
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829236F-FSM-UCTM203D1/L791171992876032
29,830
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829245F-FSM-UCTM204/LP03201992876032
30,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829254F-FSM-UCTM204/LP09201992876032
30,570
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829270F-FSM-UCTM204D1/L791201992876032
29,670
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829279F-FSM-UCTM205/LP03251992876032
33,140
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829288F-FSM-UCTM205/LP09251992876032
33,430
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829297F-FSM-UCTM205D1/L791251992876032
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829306F-FSM-UCTM206/LP0330221091016937
38,540
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829315F-FSM-UCTM206/LP0930221091016937
38,940
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829324F-FSM-UCTM206D1/L79130221091016937
37,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829340F-FSM-UCTM207/LP0335221221017737
41,040
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829358F-FSM-UCTM207D1/L79135221221017737
40,190
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829367F-FSM-UCTM208/LP0340291361138749
50,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829376F-FSM-UCTM208/LP0940291361138749
51,440
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829385F-FSM-UCTM208D1/L79140291361138749
49,940
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829394F-FSM-UCTM209/LP0345291421168949
54,420
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829410F-FSM-UCTM209/LP0945291421168949
55,020
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829419F-FSM-UCTM209D1/L79145291421168949
53,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829428F-FSM-UCTM210/LP0350291471169249
56,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829437F-FSM-UCTM210/LP0950291471169249
57,760
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829446F-FSM-UCTM210D1/L79150291471169249
55,660
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829349F-FSM-UCTM207/LP0935221221017737
41,540
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする