曜日別特売

ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形

ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形 - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形 - NTN(エヌティーエヌ)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様です。
全30種類を絞り込む
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830207F-FS-UCTM201/LP031292876032
30,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830216F-FS-UCTM201/LP091292876032
30,740
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830225F-FS-UCTM201D1/L7911292876032
29,820
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830234F-FS-UCTM202/LP031592876032
30,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830250F-FS-UCTM202/LP091592876032
30,740
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830259F-FS-UCTM202D1/L7911592876032
29,820
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830268F-FS-UCTM203/LP031792876032
30,490
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830277F-FS-UCTM203/LP091792876032
30,760
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830286F-FS-UCTM203D1/L7911792876032
29,830
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830295F-FS-UCTM204/LP032092876032
30,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830304F-FS-UCTM204/LP092092876032
30,570
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
79830320F-FS-UCTM204D1/L7912092876032
29,670
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830329F-FS-UCTM205/LP032592876032
33,140
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830338F-FS-UCTM205/LP092592876032
33,430
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830347F-FS-UCTM205D1/L7912592876032
32,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830356F-FS-UCTM206/LP03301091016937
38,540
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830365F-FS-UCTM206/LP09301091016937
38,940
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830374F-FS-UCTM206D1/L791301091016937
37,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830390F-FS-UCTM207/LP03351221017737
41,040
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830399F-FS-UCTM207/LP09351221017737
41,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830408F-FS-UCTM207D1/L791351221017737
40,190
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830417F-FS-UCTM208/LP03401361138749
50,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830426F-FS-UCTM208/LP09401361138749
51,440
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830435F-FS-UCTM208D1/L791401361138749
49,940
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830444F-FS-UCTM209/LP03451421168949
54,420
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830460F-FS-UCTM209/LP09451421168949
55,020
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830469F-FS-UCTM209D1/L791451421168949
53,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830478F-FS-UCTM210/LP03501471169249
56,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830487F-FS-UCTM210/LP09501471169249
57,760
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830496F-FS-UCTM210D1/L791501471169249
55,660
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする