ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形

ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形 - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形 - NTN(エヌティーエヌ)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79830505F-FS-UCQFM201/LP03128625.51264
23,760
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830514F-FS-UCQFM201/LP09128625.51264
24,030
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830530F-FS-UCQFM201D1/L791128625.51264
23,110
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830539F-FS-UCQFM202/LP03158625.51264
23,760
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830548F-FS-UCQFM202/LP09158625.51264
24,030
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830557F-FS-UCQFM202D1/L791158625.51264
23,110
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830566F-FS-UCQFM203/LP03178625.51264
23,780
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830575F-FS-UCQFM203/LP09178625.51264
24,050
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830584F-FS-UCQFM203D1/L791178625.51264
23,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830600F-FS-UCQFM211/LP03551624119130
82,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830609F-FS-UCQFM211/LP09551624119130
83,400
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830618F-FS-UCQFM211D1/L791551624119130
79,700
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830627F-FS-UCQFM212/LP03601754619143
102,570
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830636F-FS-UCQFM212/LP09601754619143
103,970
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79830645F-FS-UCQFM212D1/L791601754619143
99,270
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする