uni(三菱鉛筆) uni(三菱鉛筆)の 事務用品 uni(三菱鉛筆)の 筆記用具 uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン 油性染料極細サインペン 油性染料極細サインペン 注文コード 79866458 注文コード 79866458 極細筆記線の油性マーカーです。 細かな筆記向きです。 用途工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。 トラスコ品番857-6561 材質軸:PP樹脂、ペン芯:POM樹脂 色黒 文字サイズ極細 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×12.9×138.5 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PIN03A.24 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79866458 PIN03A.24 ¥100 ¥85 ¥85 ¥94 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マーカー/蛍光ペン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キットパスミディアム 日本理化学 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ キットパス工事用詰替 10本入 日本理化学 税込¥703 ¥639 乾きまペン 油性マーカー 中字・丸芯 10本 シヤチハタ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 乾きまペン 油性マーカー 替芯 中字・丸芯用 20個 シヤチハタ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 油性マーカー丸3 10本 シヤチハタ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 油性マーカー角6 10本 シヤチハタ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ キラキラのりペン 10g ライトカラー5色入 セイワプロ 税込¥161 ¥146 バスケットへ ディアキッチンTM ワザアリマーカー ニチバン 税込¥329 ¥299 バスケットへ マジックインキ No.500 寺西化学 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 極太 寺西化学 税込¥571 ¥519 ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 おの型 寺西化学 税込¥328 ¥298 マジックインキ No.700 寺西化学 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ マーカースプレイヤーM Ver.2 ドラパス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ パスタリフィル黄土 コクヨ 税込¥175 ¥159 バスケットへ パスタ藍 コクヨ 税込¥241 ¥219 バスケットへ パスタ朱 コクヨ 税込¥241 ¥219 バスケットへ パスタ茶 コクヨ 税込¥241 ¥219 バスケットへ パスタリフィル黒 コクヨ 税込¥175 ¥159 バスケットへ パスタ蛍光オレンジ コクヨ 税込¥241 ¥219 バスケットへ パスタリフィル赤紫 コクヨ 税込¥175 ¥159 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品筆記用具マーカー/蛍光ペン工業用マーカー/アートマーカー工業用マーカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります 工業用マーカー ダーマトグラフ/油性色鉛筆 すみつけクレヨン シェアする マイページ 最近見た商品