DELMAN(デルマン)
自動水栓 混合栓 AC100V式
自動水栓デルマンのロングセラー製品です。
流線形の最新デザインです。
一般家庭にも設置できる台付き(縦型)自動水栓です。
用途
AC電源の取れる洗面に。
付属品
サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみ
トラスコ品番
369-0216
高さ(mm)
137
タイプ
混合栓
奥行(mm)
140
取付ピッチ(mm)
G1/2
グリーン購入法
適合
取付穴径(mm)
25~35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864604
V-11WKX
¥
83,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください