Mavic 3 Classic

Mavic 3 Classic DJI

Mavic 3 CLassicはHasseLbLadカメラを搭載し、パワフルな飛行性能を実現するDJI Mavic 3 CLassicは、フラッグシップ モデルにふさわしい映像を確実に捉えます。
DJI Mavic 3 Classicは、Mavic 3シリーズのバッテリーと互換性があり、ホバリング時間40分、飛行時間46分を実現。
バッテリー残量を気にせずに、より長時間撮影を続けることができます。

トラスコ品番472-9504 セット内容DJI Mavic 3 Classic × 1、DJI RC-N1 送信機 × 1、DJI RC-N1 操作スティック(1組/予備) × 1、DJI RC-N1 RCケーブル(USB-Cコネクター) × 1 幅(mm)347.5 高さ(mm)46 奥行(mm)107.7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79864480 D221102020
246,634
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする