防水バック
簡易防水型のバッグです。濡れた衣類の収納や、濡らしたくない物を収納できます。
口の部分を、折り畳んでバックルで閉じるタイプです。
海水浴やプールなどの時に水や砂から守ってくれます。
急に雨が降っても防水仕様なので安心です。
防災袋としても活躍できます。
小さく折り畳めるので使わない時もかさばりません
トラスコ品番253-8042
材質バッグ:PVC、ベルト:PP
質量(g)約240
容量(L)約10
本体寸法(mm)Φ160×480
内容量1個
簡易防水型のバッグです。濡れた衣類の収納や、濡らしたくない物を収納できます。
口の部分を、折り畳んでバックルで閉じるタイプです。
海水浴やプールなどの時に水や砂から守ってくれます。
急に雨が降っても防水仕様なので安心です。
防災袋としても活躍できます。
小さく折り畳めるので使わない時もかさばりません