直流半自動溶接機

直流半自動溶接機 アストロプロダクツ 直流半自動溶接機 アストロプロダクツ 直流半自動溶接機 アストロプロダクツ 直流半自動溶接機 アストロプロダクツ 直流半自動溶接機 アストロプロダクツ 直流半自動溶接機 アストロプロダクツ

家庭用AC100V電源で使用可能な半自動溶接機です。
フラックス入りワイヤーを使うノンガスタイプなのでガスの必要がありません。
板厚0.8mm~5mmの溶接が可能で初心者からプロの方まで幅広く使用することができます。
4種類の電圧設定と内蔵する交流を直流に変換するインバーターにより一定の電圧で安定させることができ様々な板厚に合わせた溶接が可能です。

付属品ワイヤーブラシ.チッピングハンマー×1、溶接面×1、テスト用Φ0.8mmワイヤー(軟鋼用)×1、Φ0.8mmスペアチップ×2 トラスコ品番253-4782 材質溶接可能:軟鋼、ステンレス 幅(mm)240 高さ(mm)395 奥行(mm)410 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)1.8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79864909 2005000002618
78,030
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする