COB 充電式ワークライト
COBとSMDを搭載した、充電式の作業用ライトです。
COBは面発光なので、LEDの直線的な照射に比べ光が広範囲に拡散し、全体的に明るく照らすことができます。
3種類の点灯パターンにより、用途に合わせて使用できます。
可動式スタンドは、180°の範囲で7段階の角度調節が可能です。
背面には、360°回転する吊り下げフックが付いています。
背面および可動式スタンドにはマグネットが付いているので、金属面に取り付けることが可能です。
付属品AC100V-USBアダプター×1、マイクロUSBケーブル×1
トラスコ品番201-2248
材質本体:ABS、ライトカバー:PC
全長(mm)217
充電時間(時間)約4.5
明るさ(Lm)約45(1SMD)、約120(COB-Low)、約420(COB-Hi)
点灯時間(時間)約25(1SMD)、約10(COB-Low)、約3(COB-Hi)
内容量1個
注意
※光源を直視しないでください。※防滴・防水仕様ではありません。