吸入式ブラストガン

吸入式ブラストガン アストロプロダクツ 吸入式ブラストガン アストロプロダクツ

塗装剥がし、下地処理、サビ取り、ガラス工芸品などの装飾などに使用できるサンドブラストガンです。
メディアを吸い上げる、負圧式のブラストガンです。
メディアを入れる容器などは、別途、用意してください。

付属品ノズル×4(1個は装着済)、インナーノズル×1、吸入ロッド×1、ホース×1 トラスコ品番254-2667 サイズインレッド:Rc1/4 質量(g)303 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.58~0.78 本体サイズ(mm)L150×W24×H170 ホース長さ(mm)約3000 ロッド長さ(mm)吸入:315 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79861786 2004000000167
6,274
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする