サンプラテック
PPディスカップ
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
材質
ポリプロピレン(PP)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛間隔(mL)
高さ(mm)
下径(Φmm)
口内径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873966
01665C
1ケース(1000個)
100
10
72
47
54
557-4480
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79873975
01666C
1ケース
200
50
84
63
73
557-4501
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79873984
01667C
1ケース
300
50
99
67
84
557-4528
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79874000
01668C
1ケース
500
50
121
83
99
557-4544
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
79874009
01669C
1ケース
1000
100
145
104
122
557-4561
¥
9,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください