6.3sq.デジラチェ(充電式)

6.3sq.デジラチェ(充電式) - KTC

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。
目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。
合否判定設定が5件設定可能です。
バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。
黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。
繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。
デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。

用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
全長(mm)223差込角(mm)6.3電源電圧(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7V)最小目盛(N・m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865855GEW010-R2553-15312~10
66,700
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
79865864GEW025-R2553-15235~25
66,700
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする