チヨダ
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
トラスコ品番
129-5558
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
接続口径
Rc3/8
全長(mm)
31.3
適合チューブ外径(Φmm)
10
六角対辺(mm)
21
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水・空気
流体温度(℃)
0~200
適合チューブ外径D(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835010
10-03F-V
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください