樹脂製物置”ミニロッカー”(左右シャッタータイプ)

樹脂製物置”ミニロッカー”(左右シャッタータイプ) アイリスオーヤマ 樹脂製物置”ミニロッカー”(左右シャッタータイプ) アイリスオーヤマ

狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです。
盗難防止に、市販の南京錠が使えます。(#35mmタイプ)
シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。

トラスコ品番754-9792 材質本体:ポリプロピレン(PP)、シャッター:PVC ブラック/グレー 高さ(mm)1200 タイプ2段 奥行(mm)520 間口(mm)900 耐荷重(kg)棚板100 棚板数(枚)固定1 床面積(m2)0.38 色(本体)ブラック/グレー 外寸法・高さ(mm)1200 外寸法・奥行(mm)520 外寸法・間口(mm)900 有効内寸法・間口(mm)800 有効内寸法・奥行(mm)470 有効内寸法・高さ(mm)350・700 内容量1台
注意
※組み立て式です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79840479 ML-1250V-B/G
56,040
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする