WATERS
ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途
ねじの精度検査用。
仕様
ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番
251-9394
材質
OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)
28
等級
2A
呼び寸法(mm)
NO.12
ゲージ
通り/止まり
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79841590
WR12-28UNF2A
¥
27,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください