曜日別特売

ローラーバケットSX

ローラーバケットSX - ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケットSX - ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケットSX - ヨトリヤマ(世取山)ローラーバケットSX - ヨトリヤマ(世取山)

持ち運びの軽快さと作業性を両立させました。
Sタイプと同じ幅で、奥行きがあります。
奥行きがあり、その分塗料が多く入ります。

用途ペイントローラー用。トラスコ品番573-8422材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)235幅(mm)195高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応適合サイズ(inch)【ローラー】7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983704014871
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする