マグネットツールホルダー
超強力マグネットにより、レンチなどを取り付けできるホルダーです。
ツールボックスなどにも取り付けて、細かい工具の収納に役立ちます。
壁にも取り付けできるビス付きです。
用途レンチなどの収納
付属品ビス×2
トラスコ品番253-7949
材質スチール、磁石、プラスチック
幅(mm)25
高さ(mm)23(dB)
内容量1個
超強力マグネットにより、レンチなどを取り付けできるホルダーです。
ツールボックスなどにも取り付けて、細かい工具の収納に役立ちます。
壁にも取り付けできるビス付きです。