アルミレーシングジャッキ
アルミニウム製のガレージジャッキです。
軽量なアルミニウム製なので、出張作業やサーキットなどに持ち運べ、持ち運ぶときに便利な取っ手が付いています。
ポンプピストンが2つ付いているので、少ないストロークでアームを上げることができます。
付属品ラバーパッド×1(装着済)
トラスコ品番254-2651
幅(mm)300
許容荷重(kg)2000
高さ(mm)230
奥行(mm)635
ハンドル長さ(mm)1140(装着時)
内容量1台
アルミニウム製のガレージジャッキです。
軽量なアルミニウム製なので、出張作業やサーキットなどに持ち運べ、持ち運ぶときに便利な取っ手が付いています。
ポンプピストンが2つ付いているので、少ないストロークでアームを上げることができます。