ハンディツールトート オリーブドラブ

ハンディツールトート オリーブドラブ アストロプロダクツ ハンディツールトート オリーブドラブ アストロプロダクツ ハンディツールトート オリーブドラブ アストロプロダクツ ハンディツールトート オリーブドラブ アストロプロダクツ ハンディツールトート オリーブドラブ アストロプロダクツ

丈夫なオープンタイプのツールバッグです。
外側に複数のポケットが付いているので、小物などが収納できます。
重さのある状態でも持ち運びしやすいように、金属製のしっかりとした持ち手や、ショルダーベルトが付いています。

付属品ショルダーベルト トラスコ品番548-3843 材質ポリエステル タイプオープン ポケット数11 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)215 内容量1個
注意
※繊維製品のため多少寸法誤差があります。
※防水、防滴仕様ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839560 2003000009835 オリーブ
6,580
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする