ハーネステープブラック

ハーネステープブラック アストロプロダクツ ハーネステープブラック アストロプロダクツ ハーネステープブラック アストロプロダクツ ハーネステープブラック アストロプロダクツ ハーネステープブラック アストロプロダクツ

薄く伸縮性のある素材なので、巻きやすくしっかりと密着します。

用途配線加工など トラスコ品番254-1114 材質PVC 幅(mm)18 厚さ(mm)0.05 能力【絶縁】380V 耐熱温度(℃)-20~80℃ 内容量1個
注意
※通電箇所に使用する時は、必ず電源をOFFにし電気が流れていない状態にしてください。
※水のかかる箇所には使用しないでください。
※梱包や固定用として使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79838564 2001000009565
326
199
219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする