アストロプロダクツ アストロプロダクツの 測定用品 アストロプロダクツの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ アストロプロダクツの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ ノギス ノギス 注文コード 79843979 注文コード 79843979 注文コード 79843979 注文コード 79843979 注文コード 79843979 注文コード 79843979 ミリ専用の目盛式ノギスです。 長さや内外径、深さを測定できます。 測定誤差は±0.02mmです。 作業現場からDIY、趣味の工作などに大活躍します。 トラスコ品番253-4842 全長(mm)230 測定範囲(mm)0~150 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2001000010189 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79843979 2001000010189 ¥4,380 ¥2,698 ¥2,698 ¥2,968 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 穴ピッチ用デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥54,978 ¥49,980 ロングジョウノギス 新潟精機(SK) 税込¥73,678~ ¥66,980~ デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥8,468~ ¥7,698~ (1) コネクタキャップ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥109 ¥99 バスケットへ 左勝手デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥40,678~ ¥36,980~ コラム式 レベル インジケーター ステンレス製 Elesa 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ ノギス シンワ測定 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 新潟精機(SK) 税込¥43,978~ ¥39,980~ 階段ゲージ 新潟精機(SK) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ デジタルポイントノギス 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ケガキゲージ 普通型 松井精密 税込¥16,478~ ¥14,980~ モーター用ギャップゲージ シム&ゲージ 税込¥1,868~ ¥1,698~ デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥36,278~ ¥32,980~ (3) デジタルノギス 超硬チップ付 新潟精機(SK) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 穴ピッチ用デジタルノギス 新潟精機(SK) 税込¥50,578~ ¥45,980~ シクネスゲージ シム&ゲージ 税込¥6,928~ ¥6,298~ デジタルロングジョウノギス 新潟精機(SK) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ シルバー標準型ノギス 新潟精機(SK) 税込¥6,488~ ¥5,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージノギス・ハイトゲージ・デプスゲージノギス標準型ノギス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノギス」にはこんなカテゴリがあります 標準型ノギス ダイヤルノギス デジタルノギス(電子ノギス) 特殊用途ノギス ノギスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品