アルミニウム エアタンク
エアコンプレッサーのタンク容量を増やすことができる、エアサブタンクです。
持ち運びができるので、出張修理やタイヤの空気圧調節にも使用できます。
持ち運びしやすい、軽量なアルミニウム製です。
トラスコ品番253-4813
材質アルミニウム
質量(kg)3.7
空気圧力(MPa)最高:0.78
機能タンク取っ手付き
本体サイズ(mm)L500×W255×H320
安全弁設定圧力(MPa)0.9
内容量1個
エアコンプレッサーのタンク容量を増やすことができる、エアサブタンクです。
持ち運びができるので、出張修理やタイヤの空気圧調節にも使用できます。
持ち運びしやすい、軽量なアルミニウム製です。