ホールポンチセット
ガスケットやレザー、ビニール製品などに、穴加工を施すことができるホールポンチです。
径の異なる7本セットなので、幅広く使用できます。
用途穴加工用
トラスコ品番253-9516
セット内容Φ2.5、3、4、5、6、8、10mm×各1
材質スチール
全長(mm)90
内容量1セット
注意
※作業するときは、保護メガネ、安全手袋を着用してください。※先端は大変鋭利になっているので、取り扱いには十分注意してください。
※刺すような使い方は、絶対にやめてください。
※ハンマーで叩くときに、手や指を叩かないように注意してください。