TRUSCO
マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途
配線や工具の保管に。
トラスコ品番
249-3888
材質
マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)
フック:67
幅(mm)
58
色
青
高さ(mm)
105.4
タイプ
可動フック
奥行(mm)
30.4
耐荷重(kg)
垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)
113
サイズ(inch)
六角レンチ対応:3/16
内容量
1個
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837399
MH360
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください