TRUSCO
歯ブラシ型ブラシ HACCP対応
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。
細かい場所の清掃に便利です。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。
使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質
本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
厚さ(mm)
13
縦(mm)
165
横(mm)
11
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843315
TBB-165-B
521-7411
ブルー
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
79843324
TBB-165-R
521-7410
レッド
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
79843340
TBB-165-Y
521-7409
イエロー
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
79843349
TBB-165-GN
521-7412
グリーン
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください