曜日別特売

点字マット 2連 誘導タイプ

点字マット 2連 誘導タイプ - TRUSCO点字マット 2連 誘導タイプ - TRUSCO

通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。
・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。

材質再生エラストマートラスコ品番537-8768厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ライン(誘導)タイプ内容量1枚
注意
※強力に取付をする場合は別売のプライマー(AR132)をご使用ください。
※点字パネル貼り付けの際、商品膨張の可能性があるため、接続部は5mm程度の目地をとってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79844356TTPL-306060010
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする