六角ビット 100L

六角ビット 100L - TRUSCO六角ビット 100L - TRUSCO六角ビット 100L - TRUSCO六角ビット 100L - TRUSCO六角ビット 100L - TRUSCO六角ビット 100L - TRUSCO
(1件のレビュー)

インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。

用途
機械組み立てに。
解体作業に。
機器メンテナンスに。
工場内作業に。
全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843254THBM-20524-23052
460
349
384(税込)
当日出荷
79843270THBM-25524-23092.5
460
349
384(税込)
当日出荷
79843279THBM-30524-23023
460
349
384(税込)
当日出荷
79843288THBM-40524-23104
460
349
384(税込)
当日出荷
79843297THBM-50524-23085
460
349
384(税込)
当日出荷
79843306THBM-60524-23076
460
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 長さがちょうどいい
建設業・工事業

一般的には65mmかな?手持ちのビットセットがそれくらい。
残念ながら狭い場所の奥にあるボルトにはインパクト本体が干渉しビットが届かない。
そこで探すと100mmを発見、試すとちょうど良い長さだった。
先端マグネットはとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする