TRUSCO
吸盤仕様フック
鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
金具:スチール、カバー:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー
内容量
1個
注意
※荷重制限をお守りください。
※使用静止荷重以下の重量でお使いください。(静止している状態の重量)
※取付けられない所は(凹凸、ザラ付いた面)モルタル・しっくい・木壁・スリガラスなどです。
※貴重品や壊れやすい物は避けてください。
※透明吸盤は、太陽光線レンズになる可能性がありますので気を付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
使用荷重(kg)
耐荷重(kg)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837478
SUHK-L
253-0590
27
1
1
90.5
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837487
SUHK-S
253-0588
26
0.5
0.5
63
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください