切削スプレー

切削スプレー - マーベル切削スプレー - マーベル切削スプレー - マーベル切削スプレー - マーベル切削スプレー - マーベル

スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。
切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。
一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。
ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。
焼き付け防止になります。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79847147MCS300
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする