曜日別特売

リングファイルBF

リングファイルBF - キングジムリングファイルBF - キングジムリングファイルBF - キングジムリングファイルBF - キングジム

見開きがよく閲覧がしやすい丈夫な貼り表紙のリングファイルです。
差し替え背見出しスクエアパターン付きです。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式です。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
穴間隔80mm

サイズA4タテ型タイプA4タテ型規格A4縦(mm)307内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839684602BFBLACK129-7565再生紙(表紙芯材)30729
320
299
329(税込)
当日出荷
79839700602BFBLUE129-9071再生紙(表紙芯材)30729
320
299
329(税込)
当日出荷
79839709602BFGRAY131-1557再生紙(表紙芯材)グレー30729
320
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
79839718602BFPINK130-3883再生紙(表紙芯材)、貼表紙:オレフィン素材ピンク30729
320
299
329(税込)
当日出荷
79839727603BFBLUE134-4087再生紙(表紙芯材)、貼表紙:オレフィン素材25337
370
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79839727603BFBLUE34676047603BFアオ603BFBLUE リングファイルBF キングジム 34676047リングファイルBFキングジム1冊
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする