レタ-ファイルBF
シンプルなレターとじ具です。
少量の書類もしっかりファイリングできます。
差し替え背見出しスクエアパターン付きです。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
穴間隔80mm
サイズA4タテ型
高さ(mm)243
タイプA4タテ型
背幅(mm)25
縦(mm)307
とじ厚(mm)10
収納枚数(枚)100
内容量1冊
シンプルなレターとじ具です。
少量の書類もしっかりファイリングできます。
差し替え背見出しスクエアパターン付きです。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
穴間隔80mm