リングバインダ-BF

リングバインダ-BF - キングジムリングバインダ-BF - キングジムリングバインダ-BF - キングジムリングバインダ-BF - キングジムリングバインダ-BF - キングジム
(5件のレビュー)

大切な書類の整理・保管におすすめのロックリング式ファイルです。
耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプです。
とじ具はダブルロックリング式です。
差し替え全面片ワイド背見出し、裏面はスクエアパターン付きです。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
注意:リフィルは入っておりません。

サイズA4タテ型穴数30材質貼表紙:オレフィン素材、再生紙(表紙芯材)種類多穴リングファイル縦(mm)317内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
穴数
背幅(mm)
トラスコ品番
高さ(mm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839736668BFBLUE2503042129-910228027
1,050
839
923(税込)
当日出荷
79839745669BFBLACK3003051129-910428532
1,130
899
989(税込)
当日出荷
79839754669BFBLUE3003051130-069728532
1,130
899
989(税込)
当日出荷
79839770669BFGRAY30030グレー51129-914628532
1,130
899
989(税込)
当日出荷
79839779669BFPINK30030ピンク51129-753828532
1,130
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 取説のファイル化
建設業・工事業

PDFでしか提供されない設備が多いので、現場に配置すべく紙媒体化。
そのままでは使い難いのでファイル化。
普通に使える。

2025-07-10
用途: 書類の整理
大進ラベル印刷株式会社

他のECサイトでは高額になっていることが多いので、リピート購入にとても助かってます。

2025-02-18
用途: 書類の整理
株式会社GOTCHA SMILE医療・福祉・介護関連業

ポケットファイルで自立するバインダーが中々なく、こちらの商品が優れていると思います。

2024-09-17
用途: 事務所内
鉱業

事務所内の電子機器等の説明書を入れておくために購入。以前別用途で購入したものが余っていてそれをつかったら大変使いやすく、重さでだれることもなく良いです。

2025-04-20
用途: 書類の整理
有限会社ラムダ不動産業

普段あまり見かけないのでファイルが目立つかなと色をピンク色を頼んだのですが思った色合いとは違っていて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする