アラオ
鉄筋マーカー
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。
全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。
小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途
鉄筋サイズの色分けに。
材質
塩化ビニール
全長(mm)
50
縦(mm)
75
横(mm)
20
外径(mm)
19
内径(mm)
15
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847488
AR-3445
489-7587
白
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
79847497
AR-3442
489-7625
青
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください