曜日別特売

六角軸ポイントタップ 斬精

六角軸ポイントタップ 斬精 - SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精 - SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精 - SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精 - SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精 - SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精 - SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精 - SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精 - SK(新潟精機)

抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。
切りくずを前方へ排出する通り穴用です。
切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。

用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841757HPT-M3420-3974タップ:70加工材:3以下0.5タップ:M3
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841766HPT-M4420-2418タップ:70加工材:4以下0.7タップ:M4
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
79841775HPT-M5420-2460タップ:70加工材:5以下0.8タップ:M5
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841784HPT-M6420-3989タップ:70加工材:6以下1タップ:M6
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841800HPT-M8420-2408タップ:70加工材:8以下1.25タップ:M8
5,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841809HPT-M10420-2430タップ:70加工材:10以下1.5タップ:M10
5,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
79841818HPT-M12420-3962タップ:83加工材:12以下1.75タップ:M12
7,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする