ポリディスカップ

ポリディスカップ - サンプラテック

注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。

用途計量、調合に適しています。材質ポリエチレン(PE)内容量1ケース
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
ケース入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798504371991557-506120084731000
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
798504461992557-50793009984500
24,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
798504551993557-508750012199250
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
798504641995557-51092000197142100
23,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする