曜日別特売

マイクロカプラ(チューブ取付用)

マイクロカプラ(チューブ取付用) - 日東工器マイクロカプラ(チューブ取付用) - 日東工器
トラスコ品番113-3004材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4耐圧力(MPa)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834337MC-04PC BRASS NBR
730
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする