FENIX(フェニックス)
LEDヘッドライト HL16
バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
付属品
単四乾電池(3本)
トラスコ品番
552-5078
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
64
色
黒
高さ(mm)
27
奥行(mm)
48
電源
単四乾電池(3本)
保護等級
IP66
明るさ(Lm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
104
点灯時間(時間)
100
落下耐久(m)
2
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837094
HL16BLACK
¥
8,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください