マグネットフックホルダー
ダブルフックが付いた、マグネットホルダーです。
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、ハンマーやエアホース、延長コードなどの収納として使用できます。
木ネジが付属しているので、木材への取り付けも可能です。
付属品固定用ビス×2
トラスコ品番253-6291
耐荷重(kg)5
本体サイズ(mm)W50×D24×H100(フック含まず)
フック寸法(mm)奥行:50、幅:36~50
マグネット1
内容量1個
ダブルフックが付いた、マグネットホルダーです。
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、ハンマーやエアホース、延長コードなどの収納として使用できます。
木ネジが付属しているので、木材への取り付けも可能です。