アトム
ナイロン腕カバー
汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
用途
果樹収穫
農作業
園芸作業
清掃など
材質
ナイロン
色
黒
サイズ
フリー
横幅(mm)
18±0.5
全長(cm)
36±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口幅(cm)
8±0.5
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79839919
313ANG
1双
857-1551
手首ジャージ
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
79844968
313ANB
1箱(10双)
857-1550
両端ゴム
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください