ワニグチクリップ(2個組)
許容電流、最大20Aのワニグチクリップです。
配線テスト、電源の取り出し、アース用などとして使用できます。
赤黒のカバーが付いているので、プラスとマイナスで分けることができます。
トラスコ品番253-1652
材質クリップ:ニッケルメッキスチール、カバー:PVC
全長(mm)約98(カバー含む)
質量(g)18(カバー含む)
許容電流(A)20(最大)
使用可能電力240W以下(DC12V)、480W以下(DC24V)
口幅(mm)13
開口幅(mm)約10
内容量1組