曜日別特売

TPXメスシリンダー

TPXメスシリンダー - サンプラテック

見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。
耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。

用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX[[R上]]樹脂内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛間隔(mL)
高さ(mm)
外径(mm)
トラスコ品番
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798426851016300530046.8291-681943
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
798426941017500533758.9291-682755
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
79842710101810001042267.3291-683562
4,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
79842719101920002051684291-684380
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする