充電式スティックライト

充電式スティックライト アストロプロダクツ

COBとLEDを搭載した充電式の作業用LEDライトです。
COBは面発光なので光が広範囲に拡散し全体的に明るく照らすことができます。
ハンドライトとしても使用できるようライト部のトップにはLEDが1灯付いています。
3種類の点灯パターンにより用途に合わせて使用できます。
作業服などの胸ポケットに引っ掛けられるクリップが付いています。
クリップ部にはマグネットが内蔵されています。

付属品マイクロUSBケーブル×1(全長約50cm) トラスコ品番253-1737 材質ABS(本体) 機能過充電、放電防止機能付/可動式クリップ付(90°/3段階)/マグネット付(クリップ部内蔵) 充電時間約2.5 明るさ(Lm)約60(LED)、約60(COB-Low)、約160(COB-Hi) 内容量1本
注意
※防滴、防水仕様ではありません。
※充電は、付属のUSBケーブルを使用してください。
※1ヶ月以上の長期保管する場合は、バッテリーの残量を、半分程度保った状態で保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79843954 2005000007446
2,362
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする