スパイラルタケノコドリル用ストッパー用ストッパー

スパイラルタケノコドリル用ストッパー用ストッパー 大見工業

タケノコドリル用ストッパーです。
同じ穴径での連続作業が可能です。
位置調整もネジを緩めるだけで簡単です。
任意のサイズでの穴あけが可能になります。

用途TKS422EG、D4-22S用。 付属品六角レンチ(2.5mm) トラスコ品番257-2695 材質本体:炭素鋼 全長(mm)87 シャンク形状六角軸(6.35mm) 穴あけ寸法(Φmm)切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 シャンク径(mm)6.35 内容量1本
注意
※TK422EG、D4-22S専用商品です。
※塗装面には使用しないでください。
※タケノコドリルは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79865426 TK422-ST
7,500
4,298
4,728 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする