ピックアップツール 1LED&マグネット

ピックアップツール 1LED&マグネット アストロプロダクツ ピックアップツール 1LED&マグネット アストロプロダクツ ピックアップツール 1LED&マグネット アストロプロダクツ ピックアップツール 1LED&マグネット アストロプロダクツ

奥まった箇所に落としてしまったクリップやボルトナットなどの回収に便利なピックアップツールです。
先端のマグネットによりねじなどの回収をプラスチック製のクリップなどは手元の操作で先端から4本の爪が対象物をキャッチします。
手元のボタンで先端部のLEDが点灯するので奥まった暗い場所も明るく照らすことができます。
フレキシブル構造で自由に曲げて使用することができます。

付属品テスト用LR44×3(内蔵) トラスコ品番252-6910 材質グリップ:アルミニウム、先端:アルミニウム、シャフト:スチール 全長(mm)620 白色LED 電源LR44×3 光源色白色LED 内容量1個
注意
※曲げたままでの固定はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862075 2007000011492
1,852
1,098
1,208 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする