プラスチック マグネットボール スモール

プラスチック マグネットボール スモール アストロプロダクツ プラスチック マグネットボール スモール アストロプロダクツ プラスチック マグネットボール スモール アストロプロダクツ プラスチック マグネットボール スモール アストロプロダクツ プラスチック マグネットボール スモール アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

取り外したボルトナットやパーツなどを強力なマグネットでしっかり保持し紛失しないように保管するパーツトレーです。
ボール形状により縦に取り付けた状態でもマグネットに付かない樹脂製の部品などを保管することが可能です。
ツールボックスやボンネット裏などにも取り付け可能です。
様々な作業環境に用いることができます。
取り外した物にキズを付けにくいプラスチック製です。
フック穴が付いているので引っ掛けて使用することもできます。

用途取り外したネジやボルトの整理に。 トラスコ品番252-6958 材質プラスチック 外形寸法(mm)奥行:120、幅:112、高さ:93 内容量1個
注意
※本製品は、取り外した鉄製の部品をトレーに保持し、紛失を防ぐために使用しまするので、その他の用途では、使用しないでください。
※マグネットには、砂鉄や鉄粉、金属片などが付着するので、必ず清掃してから使用してください。
※凹凸や湾曲した場所には、取り付けないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862599 2003000007893
832
489
538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
79862599
2025-01-22
用途:
窓のアルミサッシ枠に防犯の格子を取り付ける際、ざまざまなネジを入れておく。
その他業種

ネジや小型のハンドタイプのネジ回しなどの置き場所に困る、無くしやすい。そういったとき、とにかくマグネットボールにとりあえず入れておく。とても重宝しています。こんなアイデア、考えた人すごい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする