エアホースリール
自動巻き取り式のエアホースリールです。
ガレージ内の天井や壁などに設置でき、巻き取る手間も掛からず、効率よく作業ができます。
ホースストッパーの位置を変えることで、巻取り量を調節することができます。
トラスコ品番253-0148
材質PUR
全長(m)約10
使用圧力(MPa)1.3
使用流体空気
外径(mm)10
内径(mm)6.5
内容量1個
注意
※本製品は屋内専用です。※天井や壁に固定するときは、十分強度があり、確実に固定できる場所に設置してください。
※必ずホースを持って巻き取りを行い、巻き取り中は手を放さないでください。