エアトルネードガン
吐出口を高速で回転させることで、パルスエアを発生させることができるブローガンです。
振動するエアにより、狭い隙間などにたまったホコリや水滴を、効果的に飛ばすことができます。
洗車後の車のボディだけでなく、バイクのように複雑な構造をしている箇所をエアブローするときにも適しています。
用途ホコリや水滴を吹き飛ばす
付属品R1/4エアプラグ×1
トラスコ品番253-7967
材質アルミニウム(本体)、PA(ノズル)
質量(g)320
空気消費量(L/min)140
使用空気圧力(MPa)0.62
本体サイズ(mm)L280×W48×H160
ねじサイズRc1/4
内容量1個
注意
※顔や頭などに、直接噴射しないでください。※砂、砂利、小石、金属片、ガラスなど、飛散して危険な物には使用しないでください。
※紙や薄手の布などに噴射すると破れる恐れがあります。
※ノズル内の吐出口は高速回転するので、絶対に手や指、物などを入れないでください。