デジタルノギス ビッグディスプレイ

デジタルノギス ビッグディスプレイ アストロプロダクツ

外径、内径、深さ、段差測定の他、比較測定も可能です。

用途様々な物の計測 付属品テスト用CR2032電池×2(1個は内蔵)、専用ケース×1 トラスコ品番253-6316 材質ステンレス(本体) 全長(mm)235 測定範囲(mm)0.01~150 器差(mm)±0.03 最小表示(mm)0.01 使用電池CR2032×1 内容量1個
注意
※防滴、防水仕様ではありません。
※本製品は測定機器のため、取り扱いに注意してください。
※本製品はボタン電池を使用しているので、小さなお子様が誤飲しないよう注意してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79861357 2001000009299
6,020
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする