プラスチック ツールボックス

プラスチック ツールボックス アストロプロダクツ プラスチック ツールボックス アストロプロダクツ プラスチック ツールボックス アストロプロダクツ プラスチック ツールボックス アストロプロダクツ プラスチック ツールボックス アストロプロダクツ

取っ手に握りやすいソフトグリップを採用したツールボックスです。
ホームツールをひとまとめに収納できます。
付属のトレーは外して持ち運びできます。
南京錠で施錠できる穴付きです。

トラスコ品番201-2267 材質トレー:ポリプロピレン、取手:ポリプロピレン+サーモ/プラスチック/ラバー、バックル:ABS樹脂 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)取っ手部15 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・間口(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)220 有効内寸法・高さ(mm)161 内容量1個
注意
※耐水性、耐油性、耐薬品性はありません。
※本体を持ち運ぶ際はバックルがしっかり閉まっていることを確認し、ハンドルを持って持ち運んで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862705 2003000008159
4,744
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする