KITO(キトー)
ベルトラッシング ラチェットバックル式
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途
荷締め作業。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
色
青緑
仕様
【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10
トラスコ品番
421-9892
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
固定側:1、巻取側:5
破断荷重(kN)
40
ベルト厚(mm)
3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864446
BLR040ET010ET050
固定側:1、巻取側:5
50
¥
16,280
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください